EVM430-F01-33

Válvula mecánica VM400

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EVM430-F01-33
Rubix:751610212043
fabricante:EVM430-F01-33
EAN:3618036117417
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : EVM430-F01-33


La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
EVM400, Serie 400, Válvula de accionamiento mecánico de 3 vías

Cualidades

-Fluido:aire

Aplicaciones

Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x92x40 mm
Peso neto150 g
Tipovm
66,91 € Sin IVA
/ unidad
80,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días