Referencias
Festo:VL/O-3-PK-3
Rubix:752200454113
fabricante:4233
EAN:4052568008499

Documentos
Detalles de producto : VL/O-3-PK-3
Válvula neumática VL/O-3-PK-3 Según la elección de la conexión, función normalmente abierta o normalmente cerrada. Función de la válvula=3/2 abierta, monoestable, Caudal nominal estándar=100 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar, Estructura de diseño=Asiento de obturador, Diámetro nominal=2,5 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 84x55x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 115,12 g |
| Tipo | clásico del tigre |
| Tipo de racor | pk-3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,47 € Sin IVA
/ unidad
160,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días