SV/O-3-PK-3X2

SV Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SV/O-3-PK-3X2
Rubix:798200590000
fabricante:184135
EAN:4052568014407
brand logo

Resumen técnico

Tiposv válvula direccional
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SV/O-3-PK-3X2


Válvula de panel frontal SV/O-3-PK-3X2 Función de la válvula=2x3/2 cerrada, monoestable, Caudal nominal estándar=70 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar, Tipo de rearme=muelle mecánico, Diámetro nominal=2,5 mm

Información técnica


Atributos
Tiposv válvula direccional
Tipo de racorpk-3
76,30 € Sin IVA
/ unidad
92,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días