HEE-D-MINI-110

Válvula de encendido/apagado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HEE-D-MINI-110
Rubix:798197662000
fabricante:172957
EAN:4052568140779
brand logo

Resumen técnico

Tipohee válvula de conexión eléctrica
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Tipo de racorbrida/placa de conexión
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HEE-D-MINI-110


Válvula de cierre HEE-1/4-D-MINI-230 Se utiliza en combinación con unidades de servicio. Estructura de diseño=corredera de pistón, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=suave, Función de escape de aire=no estrangulable, Accionamiento manual auxiliar=detentor

Información técnica


Atributos
Tipohee válvula de conexión eléctrica
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Tipo de racorbrida/placa de conexión
Diámetro de conexión (pulgadas)1/8 ''
Tensión110 V
Tensión, mín.110 V
Tensión, máx.110 V
Tamaño de la rosca1/8
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Presión de servicio mín.2.5 bar
Presión de servicio máx.16 bar
156,45 € Sin IVA
/ unidad
189,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días