VHS30-F03-D
Válvula de aislamiento de 3/2 vías con candado - VHS-D
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VHS30-F03-D
Rubix:798925797000
fabricante:02099389

Resumen técnico
| Tipo | válvula de 3/2 vías |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 3541 l/min |
| Tipo de racor | bsp |
Documentos
Detalles de producto : VHS30-F03-D
Reduce los tiempos de presurización y purga - Hasta un caudal máximo de 14098 l/min para el tamaño de 1" Ahorra energía - Sin purga de aire en la presurización Evita accidentes causados por una presurización involuntaria - Con orificios de cierre para candado.
•Modular design with body style consistent with FRL units
•Flow rate up to 14098 l/min
•Energy saving: zero air bleeding while switching the handle
•Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
•With built-in silencer for EXH port as an option.
Body Size: 30 (AC30-D)
Thread Type: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Mounting: None
Silencer: None
Handle Colour: Red
Handle Material: Resin
Flow Direction: Flow direction
Unit: Unit of Product Label
Made to Order: None
•Flow rate up to 14098 l/min
•Energy saving: zero air bleeding while switching the handle
•Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
•With built-in silencer for EXH port as an option.
Body Size: 30 (AC30-D)
Thread Type: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Mounting: None
Silencer: None
Handle Colour: Red
Handle Material: Resin
Flow Direction: Flow direction
Unit: Unit of Product Label
Made to Order: None
Cualidades
- Diseño modular con forma uniforme del cuerpo para una integración perfecta en un L.R.F. - Caudal de hasta 14098 l/min - Ahorro de energía: sin purga de aire cuando está presurizado - Medida de seguridad: prevención de accidentes causados por una presurización inadvertida (conforme a OSHA) - Con silenciador de escape integrado opcional.
Aplicaciones
Todas las industrias.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de 3/2 vías |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 3541 l/min |
| Tipo de racor | bsp |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 3/8 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,45 € Sin IVA
/ unidad
32,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días