VHS40-F06-D

Válvula de alivio de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VHS40-F06-D
Rubix:799245651000
fabricante:VHS40-F06-D
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de alivio de presión
Tasa de flujo volumétrico4907 l/min
Tipo de racorg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VHS40-F06-D


La económica y de aspecto limpio AC series le permite elegir una combinación de equipos de preparación de aire de estilo modular que mejor se adapte a sus necesidades. La serie, disponible en 8 opciones de tamaño para garantizar un rendimiento óptimo, ofrece ahorro de energía y mayores caudales. El montaje y el mantenimiento sencillos reducen el tiempo de inactividad.

Cualidades

•Alivio de presión, válvula de 3 puertos
Accesorio para AC series

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de alivio de presión
Tasa de flujo volumétrico4907 l/min
Tipo de racorg
Diámetro de conexión (pulgadas)3/4 ''
Roscadog
Tamaño de la rosca3/4
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
53,30 € Sin IVA
/ unidad
64,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días