MS4-EE-1/4-V24-B

Válvula de apertura/cierre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-EE-1/4-V24-B
Rubix:799147791000
fabricante:8091771
EAN:4052568477950
brand logo

Resumen técnico

Tipoms4-ee-1/4-v24-b
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
Tipo de racorg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-EE-1/4-V24-B


MS4-EE-1/4-V24-B Válvula de conmutación.

Información técnica


Atributos
Tipoms4-ee-1/4-v24-b
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
Tipo de racorg
Diámetro de conexión (pulgadas)g1/4 ''
Tensión24 V
Tensión, mín.21.6 V
Tensión, máx.26.4 V
Roscadog1/4
Tamaño de la rosca1/4
Max. Temperatura de funcionamiento50 °C
Presión de servicio mín.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
92,41 € Sin IVA
/ unidad
111,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días