HEE-D-MINI-230

Válvula de encendido/apagado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HEE-D-MINI-230
Rubix:798197663000
fabricante:172958
EAN:4052568140786
HEE-D-MINI-230 On-off valve

Resumen técnico

Tipoválvula de encendido/apagado
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Tipo de racorg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HEE-D-MINI-230


Válvula de cierre HEE-1/4-D-MINI-230 Se utiliza en combinación con unidades de servicio. Estructura de diseño=corredera de pistón, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=suave, Función de escape de aire=no estrangulable, Accionamiento manual auxiliar=detentor
on-off valve HEE-D-MINI-230 For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pin Design structure=Piston slide, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Exhaust-air function=not throttleable, Manual override=detenting

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x50x50 mm
Peso neto213 g
Tipoválvula de encendido/apagado
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Tipo de racorg
Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/8 ''
Tensión, mín.197.8 V
Tensión, máx.253 V
156,45 € Sin IVA
/ unidad
189,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días