Referencias
Festo:MS9-EM-G-S-VS
Rubix:798203991000
fabricante:562952
EAN:4052568210571

Resumen técnico
| Tipo | ms9 válvula de conexión |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 18000 l/min |
| Tipo de racor | g1 |
Documentos
Detalles de producto : MS9-EM-G-S-VS
Válvula de cierre MS9-EM-G-S-VS Manual, con silenciador, sentido de circulación: de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Dimensión de la rejilla=90 mm, Estructura de diseño=Corredera de pistón, Tipo de accionamiento=manual
Información técnica
Atributos
| Tipo | ms9 válvula de conexión |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 18000 l/min |
| Tipo de racor | g1 |
| Tensión, mín. | 110 V |
| Tensión, máx. | 110 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,22 € Sin IVA
/ unidad
376,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días