VHS40-F04-D

Válvula de aislamiento de 3/2 vías con candado - VHS-D

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VHS40-F04-D
Rubix:798946529000
fabricante:VHS40-F04-D
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de 3/2 vías
Tasa de flujo volumétrico6746 l/min
Tipo de racorbsp
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VHS40-F04-D


Reduce los tiempos de presurización y purga - Hasta un caudal máximo de 14098 l/min para el tamaño de 1" Ahorra energía - Sin purga de aire en la presurización Evita accidentes causados por una presurización involuntaria - Con orificios de cierre para candado.

Cualidades





- Diseño modular con forma uniforme del cuerpo para una integración perfecta en un L.R.F. - Caudal de hasta 14098 l/min - Ahorro de energía: sin purga de aire cuando está presurizado - Medida de seguridad: prevención de accidentes causados por una presurización inadvertida (conforme a OSHA) - Con silenciador de escape integrado opcional.

Aplicaciones

Todas las industrias.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de 3/2 vías
Tasa de flujo volumétrico6746 l/min
Tipo de racorbsp
Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/2 ''
39,93 € Sin IVA
/ unidad
48,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días