7060 12 21 REGULADORES DE CAUDAL COMPACTOS,ESCAPE,BSP CIL. D. 12MM G1/2

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:7060 12 21
Rubix:798033754000
fabricante:7060 12 21
EAN:0820099320625
7060 - COMPACT FLOW REGULATORS, EXHAUST, BSPP

Resumen técnico

Tipo de racorescape, rosca macho bspp (g1/2)
Tipo7060 12 21 reguladores de caudal compactos,escape,bsp cil. d. 12mm g1/2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7060 12 21 REGULADORES DE CAUDAL COMPACTOS,ESCAPE,BSP CIL. D. 12MM G1/2


Banjo con tornillo externo, conexión push-in. -Ajuste fiable, preciso y progresivo,-tuerca de bloqueo que garantiza la estabilidad del ajuste,-para su uso en todas las instalaciones neumáticas debido a su alta capacidad de rendimiento y su pequeño tamaño.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/2
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 45,5
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores compactos con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,058

Información técnica


Atributos
Peso neto58 g
Peso con embalaje328 g
Tipo de racorescape, rosca macho bspp (g1/2)
Tipo7060 12 21 reguladores de caudal compactos,escape,bsp cil. d. 12mm g1/2
Materialtechnical polymer (housing); nbr o-rings; nickel-plated brass (lower part/adjusting screw); stainless steel clamping ring
Presión de servicio máx.10 bar
Serie7060 compact flow regulators (exhaust, bspp)
60 mm
90 mm
30,38 € Sin IVA
/ unidad
36,76 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h