LFR-1/8-D-MINI-KC

Combinación de unidad de servicio LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-1/8-D-MINI-KC
Rubix:798201398000
fabricante:185731
EAN:4052568144920
LFR-1/8-D-MINI-KC Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1/8-D-MINI-KC


Combinación de unidad de servicio LFR-1/8-D-MINI-KC compuesta por válvula manual de encendido/apagado y regulador con filtro, con soportes de montaje. Con desagüe de condensado manual. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto763 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
Tamaño de diseño0
210,84 € Sin IVA
/ unidad
255,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días