Referencias

SMC:AR20-F02-D
Rubix:798997952000
fabricante:AR20-F02-D
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AR20-F02-D


Regulador estilo modular
Presión ajustable hasta 0.85 MPa
Caudal máximo hasta 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Cualidades

•Regulador tipo modular
Manómetro opcional integrado
Disponible con mecanismo anti-retorno incorporado
La perilla está hecha de goma resistente al ozono (HNBR)
Sensibilidad de alivio mejorada
6 tamaños
Roscas Rc, NPT o G(PF)

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Flujo1200000 l/h
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días