LRPS-1/4-0,7

LRPS Válvula de control de presión de precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRPS-1/4-0,7
Rubix:798196841000
fabricante:194690
EAN:4052568154226
LRPS-1/4-0,7 Precision pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.05 bar
Presión de servicio máx.0.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRPS-1/4-0,7


Regulador de presión de precisión LRPS-1/4-0,7 Sin manómetro, con cabezal regulador bloqueable. Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de precisión pilotado, Función del controlador=(* Presión de salida constante, * con escape secundario), Manómetro=G1/8" preparado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x70x75 mm
Peso neto443,42 g
Presión de servicio mín.0.05 bar
Presión de servicio máx.0.7 bar
338,28 € Sin IVA
/ unidad
409,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días