MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-F1A-B

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-F1A-B
Rubix:799146738000
fabricante:8175241
EAN:4052568612825
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar

Documentos

Detalles de producto : MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-F1A-B


Componente básico con carcasa de polímero resistente y ligera. Totalmente compatible con la serie MS.

Cualidades

-Serie muy compacta y extremadamente ligera para su uso cerca del proceso directamente en la máquina
Respuesta de control estable
El mando giratorio se bloquea en su sitio para evitar giros involuntarios
Escape secundario integrado y escape primario con función de flujo de retorno

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
51,88 € Sin IVA
/ unidad
62,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días