GRLA-1/8-QS-6-RS-D

Válvula antirretorno de caudal GRLA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-1/8-QS-6-RS-D
Rubix:798120753000
fabricante:197581
EAN:4052568045364
GRLA-1/8-QS-6-RS-D One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-1/8-QS-6-RS-D


Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-1/8-QS-6-RS-D Con tornillo moleteado y contratuerca Función de la válvula=Función reguladora de caudal unidireccional para aire de escape, Conexión neumática, puerto 1=QS-6, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Elemento de ajuste=Tornillo moleteado, Tipo de fijación=Rosca

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44x16x33 mm
Peso neto25,15 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
19,02 € Sin IVA
/ unidad
23,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días