LFR-3/4-D-O-MAXI

Válvula de control con filtro LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-3/4-D-O-MAXI
Rubix:798202340000
fabricante:162692
EAN:4052568132194
LFR-3/4-D-O-MAXI Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-3/4-D-O-MAXI


Regulador con filtro LFR-3/4-D-O-MAXI con protector metálico de vaso, sin manómetro, grado de filtración 40 µm. Con purga manual de condensados. Tamaño=Maxi, Serie=D, bloqueo del actuador=Mandos giratorio con bloqueo, posición de montaje=Vertical +/- 5°, grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto1411 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialfundición a presión de zinc
Tasa de flujo volumétrico9700 l/min
Finura de filtro40 µm
Conexión 13/4
Temperatura máx.60 °C
338,88 € Sin IVA
/ unidad
410,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días