Referencias
Festo:MSB4-1/4:C3J4-WP
Rubix:798202674000
fabricante:542310
EAN:4052568180454

Documentos
Detalles de producto : MSB4-1/4:C3J4-WP
Combinación de unidad de servicio MSB4-1/4:C3J4-WP que comprende válvula manual on-off, regulador con filtro, placa de montaje en pared. Presión máxima de salida 12 bar, filtro 5 µm, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, recipiente de plástico con protector de plástico, drenaje de condensado totalmente automático, dirección de flujo de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* pomo giratorio con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 610 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Material | aluminio de fundición a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 950 l/min |
| Tamaño de diseño | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,97 € Sin IVA
/ unidad
212,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días