Referencias
Festo:LFR-1/2-D-O-MIDI-A
Rubix:798202346000
fabricante:162698
EAN:4052568012649

Documentos
Detalles de producto : LFR-1/2-D-O-MIDI-A
Válvula reguladora de filtro LFR-1/2-D-O-MIDI-A con carcasa protectora metálica, sin manómetro, finura del filtro 40 µm. Con purga automática de condensados. Tamaño=Midi, Serie=D, Seguridad de operación=perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=40 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 348x70x99 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1170 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Material | zinc fundido |
| Tasa de flujo volumétrico | 3400 l/min |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Conexión 1 | g1/2 |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,25 € Sin IVA
/ unidad
242,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días