Referencias
Festo:MSE6-C2M-5000-FB36-D-M-RG-BAR-M12L5-AGD
Rubix:799259589000
fabricante:8157913
EAN:4052568613389

Detalles de producto : MSE6-C2M-5000-FB36-D-M-RG-BAR-M12L5-AGD
El módulo de eficiencia energética de la MSE6-serie regula el suministro de aire comprimido cuando el sistema está parado y evita el desperdicio por fugas. También se pueden supervisar el caudal y la presión.
Cualidades
•Componente de unidad de servicio inteligente para optimizar el uso del aire comprimido como portador de energía en la tecnología de automatización industrial
Combinación de sensor de caudal y válvula de cierre con sensor de presión
Identificación de paradas de producción y fugas
Equipado con funciones de medición, control y diagnóstico
Conexión de bus de campo (PROFIBUS DP, PROFINET IO, EtherNet/IP o EtherCAT®) mediante nodos de bus de campo integrados que permite la conexión a un controlador superior
Funcionamiento sostenible con cierre activo del suministro de aire y reducción de presión
Combinación de sensor de caudal y válvula de cierre con sensor de presión
Identificación de paradas de producción y fugas
Equipado con funciones de medición, control y diagnóstico
Conexión de bus de campo (PROFIBUS DP, PROFINET IO, EtherNet/IP o EtherCAT®) mediante nodos de bus de campo integrados que permite la conexión a un controlador superior
Funcionamiento sostenible con cierre activo del suministro de aire y reducción de presión
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 5 bar |
| Presión de servicio máx. | 11 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 7000 l/min |
| Tamaño de diseño | 6 |
| Conexión 1 | g1/2 |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3055,34 € Sin IVA
/ unidad
3696,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días