HE-D-MAXI <<DESCATALOGADO>>

Válvula de cierre

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:HE-D-MAXI
Rubix:798081529000
fabricante:170683
EAN:4052568004729
HE-D-MAXI On-off valve
Resumen técnico
Tipoválvula de cierre
Tasa de flujo volumétrico6500 l/min
Tipo de racornpt
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HE-D-MAXI <<DESCATALOGADO>>


Válvula de cierre HE-D-MAXI Para unidades de mantenimiento, sin rosca Placas de conexión con perno roscado FRB Estructura de diseño=corredera de émbolo, Tipo de accionamiento=manual, Principio de estanqueidad=suave, Función de escape de aire=no estrangulable, Accionamiento manual auxiliar=ninguno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)143x70x78 mm
Peso neto685 g
Tipoválvula de cierre
Tasa de flujo volumétrico6500 l/min
Tipo de racornpt
Diámetro de conexión (pulgadas)g3/8 ''
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días