Referencias
Festo:VZBE-3/4-WA-63-T-2-F0304-V15V15
Rubix:799258459000
fabricante:8089041
EAN:4052568457952

Resumen técnico
| Tipo | festo válvula de bola vzbe-3/4-wa-63-t-2-f0304-v15v15 8089041 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Detalles de producto : VZBE-3/4-WA-63-T-2-F0304-V15V15
VZBE-3/4-WA-63-T-2-F030& válvula de bola
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo válvula de bola vzbe-3/4-wa-63-t-2-f0304-v15v15 8089041 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 983.3 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | pn 63 |
| Tamaño del puerto | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,33 € Sin IVA
/ unidad
74,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días