MN1H-5/2-D-1-FR-C

Electroválvula MN1H-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-5/2-D-1-FR-C
Rubix:752200444113
fabricante:159687
EAN:4052568012045
MN1H-5/2-D-1-FR-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula de aire
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/2-D-1-FR-C


Electroválvula MN1H-5/2-D-1-FR-C con anulación manual, sin bobina de solenoide o toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=42 mm, caudal nominal estándar=1200 l/min, presión de funcionamiento=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x100x45 mm
Peso neto370,43 g
Tipoelectroválvula de aire
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1.2 l/min
104,90 Sin IVA
/ unidad
126,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días