VXEZ2230-03F-5DO1

Electroválvula 2/2 Serie VXEZ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VXEZ2230-03F-5DO1
Rubix:799251747000
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula 2/2 económica vxez2230-03f-5do1
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VXEZ2230-03F-5DO1


Las aplicaciones industriales que necesitan un control de fluidos disponen ahora de una opción de ahorro de energía gracias al lanzamiento de nuestra nueva generación de electroválvulas 2/2 de accionamiento directo, autopilotada y autopilotada cero ?P, por el líder mundial SMC. Desarrolladas en el marco del Programa SMC de Ahorro de Energía, estas nuevas electroválvulas se basan en la famosa serie SMC de válvulas VX, pero cuentan con algunas características exclusivas de ahorro de energía. Con la Modulación de Impulsos en Duración (MID), un circuito de ahorro de energía integrado asegura el mismo rendimiento que la válvula estándar con un ahorro de energía del 66% en mantenimiento respecto a nuestra gama VX estándar. Este consumo de energía reducido aporta otras ventajas como una disminución considerable del calentamiento de las bobinas hasta un 50% - y emisiones de CO2 reducidas. Las válvulas de la serie VXE pueden utilizarse con agua, aire o aceite; son compatibles con la directiva RoHS y la norma IP65 y están actualmente disponibles en versiones unitarias o sobre embases, en una amplia gama de tamaños y en modelos a 12 y 24 volts de corriente continua. Las ventajas adicionales del desarrollo de la nueva Serie VXE nos permiten asegurar que estas válvulas de ahorro de energía son totalmente intercambiables con los productos de la Serie VX; los usuarios actuales de VX pueden reemplazar la bobina de su válvula por la nueva versión de ahorro de energía.
VXEZ, Modelo de ahorro de energía, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para presión diferencial cero

Información técnica


Atributos
Peso neto580 g
Tipoelectroválvula 2/2 económica vxez2230-03f-5do1
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,23 Sin IVA
/ unidad
95,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días