MDH-5/3E-D-2-M12-C

Electroválvula MDH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MDH-5/3E-D-2-M12-C
Rubix:798200027000
fabricante:533016
EAN:4052568259679
MDH-5/3E-D-2-M12-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDH-5/3E-D-2-M12-C


Solenoid valve MDH-5/3E-D-2-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
electrodistribuidor MDH-5/3E-D-2-M12-C con conector M12. Función del distribuidor=5/3 con centro de escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1013,6 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
256,03 € Sin IVA
/ unidad
309,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días