EVS1-01-FG-D-3ZRM0-Q

Distribuidor eléctrico ISO de tamaño 1 de la serie eVS1-01

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EVS1-01-FG-D-3ZRM0-Q
Rubix:798245493000
fabricante:EVS1-01-FG-D-3ZRM0-Q
EAN:3618036115840
SMC 5 PORT MAGNET VALVE EVS1-01-FG-D-3ZRM0-Q

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EVS1-01-FG-D-3ZRM0-Q


Electroválvula de 5 puertos conforme a la norma ISO 15407-1
Interfaz conforme al tamaño 1 (EVS1-01) y al tamaño 2 (EVS1-02)
Ligera con gran capacidad de caudal (hasta 1000 l/min)
Disponible: junta de goma/metal; conector M
Conforme a la norma IP65.
EVS1, Electroválvula (con conector M)

Información técnica


Atributos
Peso neto249 g
Tiposolenoide
Número de puertos5
128,41 Sin IVA
/ unidad
155,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días