EIL220-F02

Válvula de bloqueo

Ver información técnica

Referencias

SMC:EIL220-F02
Rubix:752105041043
fabricante:EIL220-F02
EAN:3618036122213
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de bloqueo

Detalles de producto : EIL220-F02


El relé de refuerzo serie IL100 se utiliza cuando la tubería entre la instrumentación y el área operativa es larga, o cuando el área operativa tiene una gran capacidad. La serie IL100 puede ayudar a acelerar considerablemente la velocidad de actuación.
•Used if any air source or air supply piping line failure occurs in the air operated process control line
•Three options: Single acting, Double acting, 3 Port
•Double acting: Retains pressure at the operating area as emergency operation until the air source is recovered to its normal state
•3 Port: Changes the supply port if a trouble occurs
•Port Size: 1/4
•Options: High (-5 to 100 °C) / Low Temperature (-30 to 60 °C) / External parts cooper-free.

Thread port: E [G (PF)]
Model: 20 (Three Side Style)
Thread: F (PF)
Accessory: None
Suffix: Standard

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de bloqueo
255,15 € Sin IVA
/ unidad
308,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días