JSB61-ST40AF-6S

Válvula de asiento inclinado, tipo neumático - JSB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JSB61-ST40AF-6S
Rubix:799244001000
fabricante:JSB61-ST40AF-6S
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de asiento angular
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JSB61-ST40AF-6S


Fluido aplicable : aire, agua, vaporCaudal hasta 87,5 (factor Cv)Tamaño del puerto : 3/8" a 2 "Material del cuerpo : acero inoxidable 316Material del actuador : acero inoxidable 304Larga vida útil, hasta 10 millones de ciclos (agua y aire).

Cualidades

Fluido aplicable: aire, agua, vapor Caudal hasta 87,5 (factor Cv) Tamaño del puerto: 3/8" a 2" Material del cuerpo: acero inoxidable 316 Material del actuador: acero inoxidable 304 Larga vida útil, hasta 10 millones de ciclos (agua y aire).

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de asiento angular
Número de puertos2
Rango de presión1 mpa
521,85 € Sin IVA
/ unidad
631,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días