JMFH-5/2-D-1-S-C

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFH-5/2-D-1-S-C
Rubix:798197320000
fabricante:152563
EAN:4052568117436
JMFH-5/2-D-1-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFH-5/2-D-1-S-C


Electrodistribuidor JMFH-5/2-D-1-S-C con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Bobinas y conectores hembra deben ser pedidos por separado. Función de distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto380 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
169,24 € Sin IVA
/ unidad
204,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días