MFH-5/3E-D-1-C

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3E-D-1-C
Rubix:798196809000
fabricante:150983
EAN:4052568010454
MFH-5/3E-D-1-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3E-D-1-C


Electroválvula MFH-5/3E-D-1-C con anulación manual, sin bobina de solenoide ni toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=5/3 agotada, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=42 mm, caudal nominal estándar=1200 l/min, presión de funcionamiento=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x105x50 mm
Peso neto434 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
213,26 € Sin IVA
/ unidad
258,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días