VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S
Electroválvula para conexión individual VUVG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S
Rubix:798675150000
fabricante:8042564
EAN:4052568286910



Resumen técnico
| Tipo | vuvg válvula distribuidora universal |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S
Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Electroválvula
Cualidades
- Válvula universal compacta
- Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
- Alto caudal en relación con su tamaño
- Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
Información técnica
Atributos
| Tipo | vuvg válvula distribuidora universal |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 660 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,08 € Sin IVA
/ unidad
93,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días