Referencias
Festo:VMEF-STC-M32-M-G18
Rubix:799261877000
fabricante:8031331
EAN:4052568428532

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor a pulsador vmef-stc-m32-m-g18 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VMEF-STC-M32-M-G18
VMEF-STC-M32-M-G18 válvula antiariete
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor a pulsador vmef-stc-m32-m-g18 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 750 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | 3,5...10 bar |
| Presión de servicio mín. | 3.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,42 € Sin IVA
/ unidad
76,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días