Referencias
SMC:AV4000-F04-5YOC-A
Rubix:799157770000
fabricante:AV4000-F04-5YOC-A

Detalles de producto : AV4000-F04-5YOC-A
Válvula de arranque progresivo pilotada
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.
•Power consumption: 0,35 W
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.
Body Size: 4000
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: YO (Type Y DIN Terminal w/o Connector)
Surge Suppressor: None
Manual Override: C (Push-locking lever style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.
Body Size: 4000
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: YO (Type Y DIN Terminal w/o Connector)
Surge Suppressor: None
Manual Override: C (Push-locking lever style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 1/2 (1(p)) |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Flujo | 296700 l/h |
| Tensión | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,71 € Sin IVA
/ unidad
195,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días