Referencias
SMC:AV5000-F06-5DZB-A
Rubix:799079424000
fabricante:01562668

Documentos
Detalles de producto : AV5000-F06-5DZB-A
Válvula de arranque progresivo pilotada
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.
•Power consumption: 0,35 W
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.
Body Size: 5000
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (Type D, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.
Body Size: 5000
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (Type D, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction
Cualidades
-Entrada eléctrica: pasacables, conector DIN tipo D, conector DIN tipo Y
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 3/4 in |
|---|---|
| Material | die cast aluminium |
| Tamaño de cuerpo | 50 mm |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,21 € Sin IVA
/ unidad
222,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días