AV3000-F03S-5DOB-A

Válvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AV3000-F03S-5DOB-A
Rubix:799246295000
fabricante:01725188
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : AV3000-F03S-5DOB-A


Válvula de arranque progresivo pilotada
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.

Cualidades

-Entrada eléctrica: pasacables, conector DIN tipo D, conector DIN tipo Y

Información técnica


Atributos
Conexión 13/8 in
Materialdie cast aluminium
Tamaño de cuerpo30 mm
Tipo de racorg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,82 Sin IVA
/ unidad
189,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días