AV2000-F02-5YZB-A

Válvula de arranque suave

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AV2000-F02-5YZB-A
Rubix:798735463000
fabricante:AV2000-F02-5YZB-A
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : AV2000-F02-5YZB-A


Válvula de arranque progresivo pilotada
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.
•Power consumption: 0,35 W
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.

Body Size: 2000
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: Y (Type Y, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction

Cualidades

-Entrada eléctrica: pasacables, conector DIN tipo D, conector DIN tipo Y

Información técnica


Atributos
Conexión 11/4 in
Materialdie-cast aluminium
Tamaño de cuerpo20 mm
Tipo de racorg
151,90 € Sin IVA
/ unidad
183,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días