EAV5000-F10-5YO-Q

Válvula de arranque progresivo Serie AV5000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EAV5000-F10-5YO-Q
Rubix:752104932043
fabricante:EAV5000-F10-5YO-Q
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : EAV5000-F10-5YO-Q


La serie AV es una válvula de arranque suave para el suministro de aire a baja velocidad para elevar gradualmente la presión inicial en un sistema de aire y para el escape rápido cortando el suministro de aire.
EAV, Serie 2000/3000/4000/5000, Válvula de apertura progresiva

Información técnica


Atributos
Peso neto1625 g
Conexión 13/4
Materialaluminio fundido a presión
Tamaño de cuerpo50 mm
Tipo de racorg
179,94 € Sin IVA
/ unidad
217,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días