Referencias
SMC:AV2000-F02S-5DB-A
Rubix:799246204000
fabricante:01742280

Documentos
Detalles de producto : AV2000-F02S-5DB-A
Válvula de arranque progresivo pilotada
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.
Cualidades
-Entrada eléctrica: pasacables, conector DIN tipo D, conector DIN tipo Y
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Material | die cast aluminium |
| Tamaño de cuerpo | 20 mm |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,13 € Sin IVA
/ unidad
182,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días