AV2000-F02S-5DO-A

AV2000/3000/4000/5000-A, Válvula de arranque suave

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AV2000-F02S-5DO-A
Rubix:799245363000
fabricante:AV2000-F02S-5DO-A
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : AV2000-F02S-5DO-A


Válvula de arranque suave Caudal hasta 11908 l/min (ANR) Silenciador incorporado opcional Rango de presión de funcionamiento: 0.2 a 1.0 MPa Carcasa IP65.

Cualidades

Consumo de energía: 0,35 W Características de caudal mejoradas: Hasta 2,3 veces C[dm3/ (s·bar)]: 9,2 Ahorro de energía: No hay flujo de aire cuando la válvula principal está conmutada Mejor ajustabilidad con suministro de aire a baja velocidad Perfil más pequeño y menos horas de trabajo debido al silenciador integrado.

Información técnica


Atributos
Conexión 11/4 in
Materialaluminio fundido a presión
Tamaño de cuerpo20 mm
Tipo de racorg
151,13 € Sin IVA
/ unidad
182,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días