Referencias
IMI Norgren:2622100305202400
Rubix:798577212000


Resumen técnico
| Tipo | 2622100305202400 válvula de 4/2 vías, bist, g1/8, 24 vcc |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Detalles de producto : 2622100305202400
VÁLVULA DE 4/2 VÍAS-BIST G1/8 24 VCC
VÁLVULA DE 4/2 VÍAS-BIST G1/8 24 VCC
Información técnica
Atributos
| Tipo | 2622100305202400 válvula de 4/2 vías, bist, g1/8, 24 vcc |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 700 l/min |
| Rango de presión | 1,5 bis 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,59 € Sin IVA
/ unidad
387,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días