VP342-5D1-01FA

Electroválvula 3/2 serie VP300

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP342-5D1-01FA
Rubix:799249963000
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VP342-5D1-01FA


Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.

Información técnica


Atributos
Peso neto5900 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,83 Sin IVA
/ unidad
108,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días