MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K

Electroválvula MHP3-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
Rubix:798198667000
fabricante:525145
EAN:4052568161309
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K


Electroválvula distributora MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K Distribuidor individual, de conmutación rápida, con cable. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto209,36 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
110,16 Sin IVA
/ unidad
133,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días