Referencias
SMC:SYA7440-03F
Rubix:799248722000

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor 5/2 y 5/3 con mando neumático sya7440-03f |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : SYA7440-03F
La serie SY ofrece mayores avances en el rendimiento de la válvula para ofrecer una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un alto caudal y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en un colector.
Distribuidor 5/2 y 5/3 con mando neumático serie sya#000
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 218 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor 5/2 y 5/3 con mando neumático sya7440-03f |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,67 € Sin IVA
/ unidad
161,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días