VSVA-B-M52-MZ-A2-1T1L-ANP

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-MZ-A2-1T1L-ANP
Rubix:799263083000
fabricante:8033497
EAN:4052568283438
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZ-A2-1T1L-ANP


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico550 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
184,20 € Sin IVA
/ unidad
222,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días