SY5520-5DO-C6F-Q

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SY5000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY5520-5DO-C6F-Q
Rubix:799252994000
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 5/3 centro presurizado 24vcc 1/8 tubo 6
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY5520-5DO-C6F-Q


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones económicas que responden a sus necesidades. La serie proporciona un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. El SY está disponible en modelos con orificio en el cuerpo o en la base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.
Electrodistribuidor 5/2 y 5/3 serie sy5000

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor 5/3 centro presurizado 24vcc 1/8 tubo 6
Número de puertos5
95,41 € Sin IVA
/ unidad
115,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días