VP744-5DO1-04FA

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP744-5DO1-04FA
Rubix:799249656000
fabricante:VP744-5DO1-04FA
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2 vp700 vp744-5do1-04fa
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP744-5DO1-04FA


Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un reducido consumo de energía (1,55 W en standard, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula de selección o como válvula de derivación. Puede utilizarse al vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones al vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula de clapeta piloto de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 3/2 vp700 vp744-5do1-04fa
Número de puertos3
167,38 € Sin IVA
/ unidad
202,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días