MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC

Electroválvula MHA1-M5H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC
Rubix:798198579000
fabricante:197040
EAN:4052568081669
MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC


Electrodistribuidor MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC Base de distribuidor para montaje individual y en batería, diseño particularmente compacto, con conector en la parte superior. Función de distribuidor=2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=14 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 2 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto20,86 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,72 Sin IVA
/ unidad
40,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días