VM120-F01-30RA

VM100, válvula mecánica con orificio 2/3 serie 100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM120-F01-30RA
Rubix:799246538000
fabricante:VM120-F01-30RA
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2 cde mecánico vm120-f01-30ra
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VM120-F01-30RA


Actualizamos nuestra válvula mecánica de larga duración con orificio 2/3, la serie VM 100/200, que ha sido rediseñada por simplicidad. De aspecto más brillante, el VM100/200 puede resistir condiciones de operación difíciles, lo que demuestra nuestro compromiso permanente de perfeccionar nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o reemplazarse fácilmente. El control visual se ha simplificado gracias a pulsadores de colores y selectores giratorios; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 con orificio inferior facilita los controles de mantenimiento. Adaptado a una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, el VM 100/200 es ideal para los paneles de control neumáticos y la confirmación de la posición de una pieza mediante una señal neumática.

Cualidades

Fluido: Aire/gas inerte. Tamaño compacto. Opciones de tubería: Posibilidad de elegir el método de montaje con el orificio lateral. Variedad de tipos de actuadores.

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor 3/2 cde mecánico vm120-f01-30ra
Número de puertos3
37,06 € Sin IVA
/ unidad
44,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días