VM130-F01-05A 01140177

Válvula mecánica serie VM100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM130-F01-05A
Rubix:798660292000
fabricante:VM130-F01-05A
EAN:3618036579000
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM130-F01-05A 01140177


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
33,16 Sin IVA
/ unidad
40,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días