VSVA-B-M52-AZH-A2-1AC1
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-M52-AZH-A2-1AC1
Rubix:798204542000
fabricante:547119
EAN:4052568186357

Resumen técnico
| Tipo | válvula estándar vsva con conector individual |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-M52-AZH-A2-1AC1
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 146,4 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar vsva con conector individual |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,69 € Sin IVA
/ unidad
130,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días